カテゴリ
- 切削工具(103)
- 旋盤用チップ三角形(62)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 日東工器(8)
- 日刊工業新聞社(1)
- NEC三菱(1)
- 三菱ふそう(11)
- ツールプラネット(3)
- TRUSCO(15)
- トヨタ(1)
- 三恵社(1)
- 京セラ(86)
- 住友電工ハードメタル(58)
- SMC(48)
- 三菱マテリアル(45)
- サンドビック(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- マイクロソフト(25)
- ホンダ(23)
- イスカル(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
「tpm」の検索結果

チップ TPM/GN
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ TPM/GN
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷材質BX910形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16
タンガロイ¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷質量(kg)1寸法b(mm)6寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートLMMU110708PNER-MJ寸法DCONMS(mm)25.4寸法APMX(mm)9.7寸法DCSFMS(mm)46寸法CBDP(mm)26寸法KWW(mm)9.5寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)9
直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)3日以内出荷刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
CBNチップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)ほか5日以内出荷材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPMW
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷優れた刃立ち性を誇ります。用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
チップ Q-TPMW
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1ケース(2個)3日以内出荷材質BX330形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ 3QP-TPMW
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-24
タンガロイ(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-23
タンガロイ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ 3QP-TPMN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMT-PS
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
チップ TPMT-PF
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性