カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 切削工具(18)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「tpm-3」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP 中子 特大 TPM-3シリーズ スリーライン

    PP 中子 特大 TPM-3シリーズ

    スリーライン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(15個)ほか
    10日以内出荷
    単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
  • ソフトアップデート 期間延長 ツールプラネット

    ソフトアップデート 期間延長

    ツールプラネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    TPM-3 ソフトアップデート 期間延長(1年)
  • 超強力パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)

    超強力パワーマグネットテープ

    MagX(マグエックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(1巻)
    当日出荷
    片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
    用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
  • ポリクロスマスカー TRUSCO

    ポリクロスマスカー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用。厚さ(mm)0.01長さ(m)25シート長さ(m)25
  • ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネット

    ダイアグノスティックメンテナンスツール

    ツールプラネット(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
    セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
  • 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ

    六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

    ユニーズ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
    用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
  • 巻尺 30m SSPOWER

    巻尺 30m

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10テープ幅(mm)13全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット無長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • つっぱり物干し 3本タイプ アイリスオーヤマ

    つっぱり物干し 3本タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌日出荷
    簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
    材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)5120耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×417×1900~2600取付寸法縦:190~260cm、横:190cm使用可能目安4人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、長物(コート・ズボン)8枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
  • 文字テンプレート NO. 岩田製作所

    文字テンプレート NO.

    岩田製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    文字高(mm)150寸法(横×縦)(mm)300×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
  • 荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用 リピープラス

    荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用

    リピープラス
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
    仕様1t・2tトラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1800×3200色表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約23
  • 荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用 リピープラス

    荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用

    リピープラス
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
    仕様1t・2tトラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1800×3200色表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約23
  • 荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 リピープラス

    荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用

    リピープラス
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
    仕様ハイエース用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1535×2934色表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)質量(kg/枚)約13.5
  • 荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 リピープラス

    荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用

    リピープラス
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
    仕様ハイエース用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1535×2934色表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)質量(kg/枚)約13.5
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
  • ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCO

    ポリクロスマスカー(箱単位)

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(60巻)
    欠品中
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.01色グリーン長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類ポリエチレンクロス使用テープ幅(mm)16シート長さ(m)25折幅(mm)100
  • Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO

    Eーサート専用ハンドタップ

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
  • 鉄製銅メッキ/内ネジ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/内ネジ

    PEM(旧ユーロテック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • SUS製内ねじ PEM(旧ユーロテック)

    SUS製内ねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • キムテクピュア M3 フェイスマスク PCM2000 300枚入 62484 キンバリークラーク

    キムテクピュア M3 フェイスマスク PCM2000 300枚入 62484

    キンバリークラーク
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(6パック×50枚)
    6日以内出荷
    ISOクラス3クリンルームに適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックしたマスクです。 呼吸しやすいあひる口タイプです。 耳に負担がかからないヘッドバンド式です。
    仕様●3層構造●ラテックス及びシリコンフリー●二重包装アズワン品番67-6612-48
  • Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ Signalway Antibody

    Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ

    Signalway Antibody
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    22日以内出荷
    仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal GST-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7319-13危険物の類別非危険物
  • STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN STMicro

    STマイクロ, PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN

    STMicro
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●最大スイッチング周波数 : 4 MHz●コントロール方法 : 電流, 電圧●実装タイプ : 表面実装●上昇時間 : 3ns●ピン数 : 32●最大デューティサイクル : 60%●長さ : 5.15mm●幅 : 5.15mm●高さ : 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TP-M-DNBH タンガロイ

    タップ TP-M-DNBH

    タンガロイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TP-M-DNBM タンガロイ

    タップ TP-M-DNBM

    タンガロイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低抵抗で良好な切れ味。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現。滑らかな加工壁面。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面。充実のレパートリー。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ
    材質DLC形状インサート[記号]/平行四辺形頂角[B]勝手右 /記号[R]コーティングPVDコーティング材種PM335S頂角(°)EPSR/82
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX910形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    CBNチップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
  • CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    CBNチップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • CBNチップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    CBNチップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
  • CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    CBNチップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
  • CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    CBNチップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
  • ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    当日出荷
    正三角形CBNインサートです。
    用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
  • ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    正三角形CBNインサートです。
    用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます