カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ケナメタル(2)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「vbgt110304」の検索結果

35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-VBGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)ほか5日以内出荷コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)6.35