曜日別特売

チップ VBGT-JS

チップ VBGT-JS - タンガロイチップ VBGT-JS - タンガロイ
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
最大切込み量ap(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
最大寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82935031VBGT110302MF-JS DS20050.20.020.1
¥28,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
82935128VBGT110300MF-JS DS20050.050.020.03
¥28,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
82935487VBGT110304MF-JS DS20050.40.050.15
¥28,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
82935627VBGT110301MF-JS DS20050.10.020.05
¥28,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする