カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(36)
  • サンドビック(30)
  • 三菱マテリアル(21)
  • ワルター(12)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • ケナメタル(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • SANDVIK(4)
  • 三菱(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • イスカル(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vbmt 16」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-CM タンガロイチップ VBMT-CMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VBMT-CM タンガロイチップ VBMT-CMタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBMT-24 タンガロイチップ VBMT-24タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5
チップ VBMT-TM タンガロイチップ VBMT-TMタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PF タンガロイチップ VBMT-PFタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状ひし形35°
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ VBMT-TM タンガロイチップ VBMT-TMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ VBMT-CM タンガロイチップ VBMT-CMタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
チップ VBMT-PSS タンガロイチップ VBMT-PSSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBMT-TSF タンガロイチップ VBMT-TSFタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PSS タンガロイチップ VBMT-PSSタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PSF タンガロイチップ VBMT-PSFタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBMT-PSS タンガロイチップ VBMT-PSSタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ VBMT-PSF タンガロイチップ VBMT-PSFタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
チップ 1QP-VBMT タンガロイチップ 1QP-VBMTタンガロイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
チップ VBMT-PSS タンガロイチップ VBMT-PSSタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)0.3~2寸法ft(mm)0.1~0.3形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-TSF タンガロイチップ VBMT-TSFタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50寸法ft(mm)0.10~0.25RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状ひし形穴つき35°ポジ5°寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき35°ポジ5°寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき35°ポジ5°寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップカテゴリ
関連カテゴリ