カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イスカル(14)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 京セラ(10)
- ワルター(10)
- 三菱マテリアル(9)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- マパール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vcgt」の検索結果

チップ VCGT-AL
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AL
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.1
チップ 1QP-VCGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質DX110寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法LE(mm)3.00寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1