カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vcgt160404-al」の検索結果

チップ VCGT-AL
タンガロイ¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AL
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.1
旋削 ISOポジインサート VCGT1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(5個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応