カテゴリ
- 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(24)
- 三菱マテリアル(21)
- 住友電工ハードメタル(14)
- イスカル(13)
- ワルター(11)
- サンドビック(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SANDVIK(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「vcmt」の検索結果

チップ VCMT-PS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-DIA
タンガロイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-24
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-PF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ VCMT-TM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-TSF
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-PSS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ VCMT-TSF
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ VCMT
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ VCMT-TM
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-DIA
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から5日以内出荷材質DX120形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-PSS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-PSS
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状ひし形穴つき35°ポジ7°寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状ひし形穴つき35°ポジ7°寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質T515寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状ひし形穴つき35°ポジ7°寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ VCMT-PSS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状ひし形穴つき35°ポジ7°寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート DX120
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷非鉄金属、非金属の仕上げ加工に最適です。用途被削材:非鉄金属。トラスコ品番825-4035適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート AH725
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート NS9530
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-1442材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングヘッド For 55deg Rhombic insert
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDVCMT160408CSPTRUE
ホルダ C-SVUCL-CHP
タンガロイ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷型番VCMT110304寸法L2(mm)20.00勝手L給油方式With coolant hole寸法LF(mm)65.00寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
ホルダ C-SVJC スクリューオン式
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷型番VCMT160408給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応