カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(2)
- SMC(366)
- 水本機械製作所(70)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- 修理(36)
- MAZDA(マツダ)(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- HIROSE(ヒロセ電機)(20)
- イトーキ(19)
- イスカル(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 大阪魂(16)
- プラス[家具](15)
- メディアカバーマーケット(14)
- コクヨ(13)
- 清水製作所[継手](13)
- StarTech.com(13)
- TRUSCO(11)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「w6s」の検索結果
特価

ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッド VTB-06
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6±0.02推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)25寸法CDX(mm)4.3寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
タンガロイ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
タンガロイ¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から3日以内出荷材質Tungsten先端径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS06寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3±0.02推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)17.7寸法CDX(mm)3.8寸法NOF(mm)3寸法FHA(°)0
モジュラタイプカッタ HSW-S
タンガロイ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10刃数4、(外周有効切れ)2全長(mm)22.8質量(kg)0.05切刃長さ(mm)11.5最大溝深さ(mm)7.3取付ねじサイズS10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-C15
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数6適合スパナKEYV-T20RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)7.0寸法DC(mm)13.50寸法CDX(mm)2.65寸法FHA(°)0寸法CHW(mm)0.15寸法CRKSS05
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)0
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CDX(mm)3.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法CDX(mm)2.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06