カテゴリ
- 切削工具(37)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(40)
- 三菱マテリアル(15)
- イスカル(12)
- ケナメタル(12)
- 京セラ(11)
- ワルター(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- サンドビック(7)
- SANDVIK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「wnmg060408」の検索結果

六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-8151切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状六角形80°
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215
タンガロイ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-ASW
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-ZF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-CB
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76
チップ WNMG*E-SW
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG*E-FW
タンガロイ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-AFW
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG*E-TF
タンガロイ¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
チップ WNMG*E-TS
タンガロイ¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
チップ WNMG*E-TM
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)4日以内出荷次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上用途仕上げ~中切削形状六角形穴つき80°材質T9215チップブレーカTMタイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.05~0.45寸法IC(mm)9.525
チップ WNMG*E-TSF
タンガロイ¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。チップブレーカTSF
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.05~0.45寸法IC(mm)9.525
チップ WNMG*E-SM
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525
チップ WNMG*E-SS
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)9.525
チップ WNMG*E-SS
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)9.525
チップ WNMG*E-SM
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9225
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4870コーティングCVD適合被削材種鋼
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5115
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番707-2406切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-AWLN 95° ダブルクランプ式
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法LF(mm)45.00寸法L2(mm)20.00寸法WF(mm)22.00寸法RE(mm)0.8給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応