カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- 京セラ(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「wnmg433-tm」の検索結果

チップ WNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ WNMG*E-TM
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)4日以内出荷次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上用途仕上げ~中切削材質T9215形状六角形穴つき80°タイプネガティブタイプチップブレーカTMRoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ WNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7