カテゴリ
- 接着剤・補修材(79)
- 難接着(16)
- 多用途瞬間接着剤(19)
- 瞬間接着剤用(9)
- 2液タイプ(9)
- ゼリー状(6)
- 耐衝撃(4)
- 木工用瞬間接着剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
用途
ガラス(1)
コンクリート(1)
合成ゴム(13)
木材(10)
硬質プラスチック(19)
紙(1)
金属(15)
陶磁器(5)
特性
- その他(3)
- 絶縁(2)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(1)
- 耐衝撃・耐振動(2)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- アルテコ(ALTECO)
- StarTech.com(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
グリーン購入法適合(2)
「alteco」の検索結果
特価

スプレープライマー
アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用瞬間接着剤 EE
アルテコ(ALTECO)(23件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本(20g)ほか3日以内出荷から6日以内出荷プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。成分アルキルシアノアクリレート色無色透明タイプ汎用対応材質金属・プラスチック・ゴム粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属硬化方式標準硬化粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本(20g)ほか3日以内出荷から7日以内出荷EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。色無色透明タイプ速硬化低粘度型主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(20g)当日出荷木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に色無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z84
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2855材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エポキシ系接着剤
アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット(1kg)当日出荷から7日以内出荷強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851色無色透明タイプ遅硬化主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー危険等級Ⅲアズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 711 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)¥899税込¥9891本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコエポキシ 5分型
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(70g)当日出荷5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
硬化促進用プライマー
アルテコ(ALTECO)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(250mL)当日出荷瞬間接着剤専用硬化促進剤用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様液状使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 Z106
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(20g)当日出荷高粘度瞬間接着剤です。糸曳き液ダレが少ないタイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2849材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-26危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
工業用接着剤
アルテコ(ALTECO)¥1,998税込¥2,1981本(50g)欠品中金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材色無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 721 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器危険等級Ⅲアズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用
アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)¥829税込¥9121本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 712 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)¥889税込¥9781本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度主な用途木工用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
速乾アクリア
アルテコ(ALTECO)(25件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(60g)ほか当日出荷から3日以内出荷速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。色硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
アルテコ 713 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)¥889税込¥9781本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
PA速乾アクリア スティック
アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)¥339税込¥3731本(20g)当日出荷特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)トラスコ品番855-2873色硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
U字溝・排水管接着補修ねんど
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500g)当日出荷U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製色灰色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
PA コンクリート用接着剤補修ねんど
アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか当日出荷から4日以内出荷水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
アルテコスプレープライマーmini
アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(17mL)当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.009LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワーエース 速乾アクリアStick
アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(3本)当日出荷手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラスセット内容20g×3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
PA穴うめシールパテ
アルテコ(ALTECO)¥749税込¥8241個(500g)当日出荷穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール色ライトグレータイプ非硬化性パテ主成分無機充填剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、防水性、難燃性
強力瞬間接着剤 低白化・低粘度
アルテコ(ALTECO)¥819税込¥9011本(10g)当日出荷低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。色無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 ジェル
アルテコ(ALTECO)¥1,398税込¥1,5381セット(3g×4本)当日出荷ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル
アルテコ(ALTECO)¥559税込¥6151個(10g)当日出荷遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)
アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 スピードジェル
アルテコ(ALTECO)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番855-2838セット内容換えノズル付材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8385-97危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1055危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
穴うめシールパテ
アルテコ(ALTECO)¥749税込¥8241箱(500g)当日出荷いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)トラスコ品番855-2878色アイボリー危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”
アルテコ(ALTECO)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。用途マゼラン300ーTの使用に。適合300ml用トラスコ品番249-3677適合機種300ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)360幅(mm)90高さ(mm)200危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン300ーT
強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥619税込¥6811本(10g)当日出荷多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。色無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥739税込¥8131本(10g)当日出荷硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。 中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。 アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の 浅いキズやすき間埋めに最適です。色無色透明質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性切削タイプ危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤用ノズル ステンレス針
アルテコ(ALTECO)¥499税込¥5491袋(3本)当日出荷瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
パワーエース 木工アクリア
アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個(200g)ほか当日出荷から6日以内出荷一般的な水性形の木工接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。用途屋内外の木工用途における接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
瞬間接着剤用硬化促進剤
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(250mL)当日出荷瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン色淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級Ⅱ外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性