カテゴリ
- 研磨材(14)
絞り込み
ブランド
- チップソージャパン
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(7,207)
- MARWI(143)
- モートーン(140)
- StarTech.com(49)
- 渡辺電機工業(37)
- ホンダ(34)
- CKD(22)
- TIME(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- LINDY(14)
- FUJI STAR(三共理化学)(13)
- Gクラフト(13)
- EVANS(13)
- brembo(12)
- EFFORT(エホート)(10)
- GBRacing (ジービーレーシング)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「hra」の検索結果

一刀両断ザ・サイディングソー
チップソージャパン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から翌々日出荷硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
ドイツベストマックスフッ素
チップソージャパン¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ベストマックス 充電丸鋸用
チップソージャパン¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2刃数(p)44最高使用回転速度(min-1)10000刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)
チップソージャパン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベストマックスチップソー
チップソージャパン(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)用途リフォーム作業・内装作業などに。内径(Φmm)20適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等刃型中心交互刃
快刃乱麻サイディングソー
チップソージャパン¥6,498税込¥7,1481箱(3枚)翌々日出荷業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。用途軟質、硬質窯業系サイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.35適合材軟質、硬質窯業系サイディング
ベスト 918チップソー
チップソージャパン¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現 『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感用途一般木工・タテ挽き・造作兼用最高使用回転速度(min-1)5500刃型中心5本組刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツファインマックス(一般木工精密造作用)
チップソージャパン¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷から3日以内出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工精密造作用RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツファインマックス(一般木工造作用)
チップソージャパン¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工造作用穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)64適合材一般木工RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベストマックスチップソー(構造用合板・コンパネ・新建材用)
チップソージャパン¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。合板材から新建材まで幅広い用途。独自の刃型でキレイな仕上がり。用途構造用合板、コンバネ、新建材に。内径(Φmm)20
床下難切材パーチクルボード用 チップソー
チップソージャパン¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
ドイツファインマックス石膏ボード用
チップソージャパン¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
NEWドイツベストマックス
チップソージャパン¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ドイツベスト 造作大工用
チップソージャパン¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。 M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用トラスコ品番776-9199材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材樹脂切断能力(mm)木材合板66