絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
CHINO(チノー)のロゴ

CHINO(チノー)

株式会社チノーは、1936年の設立以来「計測・制御・監視」の領域において事業を展開し、あらゆる産業分野にかかわり、その発展に貢献してまいりました。特に「温度のチノー」として高い技術力を誇り、赤外線計測分野および燃料電池評価試験分野では高い評価をいただいております。

会社情報
会社名株式会社チノー
設立1936/08/01
所在地〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • 防水型中心温度計 CHINO(チノー)

    防水型中心温度計

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
    用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304幅(mm)55質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)183保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
  • CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO ES600シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンカセット 84-0044 CHINO(チノー)

    リボンカセット 84-0044

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
  • CHINO EL,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,598税込10,558
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンカセット/84-0055 CHINO(チノー)

    リボンカセット/84-0055

    CHINO(チノー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打点用インクパッド CHINO(チノー)

    打点用インクパッド

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(5個)
    当日出荷
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)

    交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)

    CHINO(チノー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    6,990税込7,689特価
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
  • シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 ヘッドレスタイプ

    CHINO(チノー)
    4,898税込5,388特価
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    素線の種類KクラスJIS クラス2肉厚金属シース外径の10%以上保護管長L(mm)100/300/500/1000形状密閉非接地形(先端部)補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
  • CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO ELシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
    用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
    高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプセンサーユニット一体型質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 端子アダプタ 熱電用 CHINO(チノー)

    端子アダプタ 熱電用

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)

    食品用デジタル芯温計

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
    測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
  • リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
  • シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースT熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~200仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
  • シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースK熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対
    測定範囲(℃)-40~600仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着速感形温度センサ
    測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型)

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    HN-EH一体形専用 交換素子
  • リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301

    CHINO(チノー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • ペン CHINO(チノー)

    ペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • CHINO LEシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO LEシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子アダプタ 測温抵抗体用 CHINO(チノー)

    端子アダプタ 測温抵抗体用

    CHINO(チノー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    MCシリーズ用端子アダプタ 測温抵抗体用 汎用形・一般工業用センサの接続に便利です。
  • 壁取付形温湿度計 CHINO(チノー)

    壁取付形温湿度計

    CHINO(チノー)
    47,980税込52,778
    1台
    15日以内出荷
    取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
  • バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)

    バックアップ用充電池 Ni-MH

    CHINO(チノー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
  • デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計

    CHINO(チノー)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
    入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500精度【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択ディスプレイバックライト付測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプ平均値なども表示できる標準モデル質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
  • カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー)

    カードロガー用データ読取器

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5622-14種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)

    表面温度測定用測温抵抗体・R060

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    リード線(m)2素子Pt100