カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- testo(テストー)(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 倉本産業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- 下村工業(2)
- LINDY(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- KTC(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 西田製作所(1)
- 未来工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAKINO(1)
- TMEHジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「acp6」の検索結果

カードロガー 温度記録計
CHINO(チノー)¥22,980~税込¥25,278~1箱ほか32日以内出荷から40日以内出荷最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続