カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • 倉本産業(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • 下村工業(2)
  • LINDY(2)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 西田製作所(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • MAKINO(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • TOPLAND(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • UGREEN(1)
  • ラパラ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acp6」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードロガー 温度記録計 CHINO(チノー)

    カードロガー 温度記録計

    CHINO(チノー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
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
"acp6" CHINO(チノー) 【通販モノタロウ】