カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- A-Gas Japan(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ATEN(1)
- StarTech.com(1)
- TOA(1)
- XP POWER(1)
- ケービデバイス(2)
- コロナ電業(1)
- サンワサプライ(2)
- ナリカ(1)
- マザーツール(1)
- ラトックシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc-ir2」の検索結果

設定表示器 IR-GZA
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1台65日以内出荷設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
設定表示器 壁掛形収納ボックス付
CHINO(チノー)¥299,800~税込¥329,780~1セット90日以内出荷設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報