カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ホンダ(6)
  • 日清オイリオ(5)
  • 重松製作所(4)
  • ノガ(3)
  • WATERS(3)
  • EPSON(2)
  • スイコー(2)
  • NTB(2)
  • ラムマウント(2)
  • 富士倉(2)
  • SUNON(2)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • オルガノ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「mc3000」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計

    CHINO(チノー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
    入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500精度【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択ディスプレイバックライト付測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
  • デジタルハンディ温度計(2チャンネルデータロガー) CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計(2チャンネルデータロガー)

    CHINO(チノー)
    取扱い終了
    MC3000は、見やすい大形液晶表示(56×42mm)に測定値・演算値を同時表示できる2チャンネル入力の温度指示計です。1台で熱電対K、T、R及びPt100Ωをマルチ計測できます。 計測データは最大10000データを本体にメモリーでき、付属のアプリケーションソフトを使いデータ解析ができます。
    質量(g)250電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度表示0.1(最小)/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル