曜日別特売

デジタルハンディ温度計(2チャンネルデータロガー)

デジタルハンディ温度計(2チャンネルデータロガー) - CHINO(チノー)

MC3000は、見やすい大形液晶表示(56×42mm)に測定値・演算値を同時表示できる2チャンネル入力の温度指示計です。1台で熱電対K、T、R及びPt100Ωをマルチ計測できます。
計測データは最大10000データを本体にメモリーでき、付属のアプリケーションソフトを使いデータ解析ができます。

質量(g)
250
電源
単3乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)
-200~1370(K熱電対使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×36.3×164
温度表示
0.1(最小)/1℃
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04990037MC3000-000
¥60,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04990037MC3000-00004989985MA5102-00MC3000-000 CO2モニタ CHINO(チノー) 04989985CO2モニタCHINO(チノー)1箱
¥109,800
税込¥120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする