カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(182)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • アズワン(97)
  • omron(オムロン)(46)
  • azbil(旧:山武)(32)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • testo(テストー)(31)
  • Festo(27)
  • IKA(22)
  • MICROCHIP(22)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(17)
  • 渡辺電機工業(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • シマデン(15)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • ショウエイ(13)
  • 広島(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt100」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子式小形記録計 CHINO(チノー)電子式小形記録計CHINO(チノー)
118,800税込130,680特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
温湿度計(分離形 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形 ケーブル1m)CHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m)CHINO(チノー)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー)温湿度計(挿入形 ハードタイプ)CHINO(チノー)
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
21,980税込24,178
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
壁取付形温湿度計 CHINO(チノー)壁取付形温湿度計CHINO(チノー)
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
配管用コントローラ(本体・防湿処理 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体・防湿処理CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)気体温度測定用測温抵抗体CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
配管表面温度測定用センサ・R420 CHINO(チノー)配管表面温度測定用センサ・R420CHINO(チノー)
82,980税込91,278
1本
21日以内出荷
付属品導線:2m付(WY34)形式R420-32F測定範囲(℃)0~60素子Pt100
マグネットセンサ・R400・ER401 CHINO(チノー)マグネットセンサ・R400・ER401CHINO(チノー)
71,980税込79,178
1本
21日以内出荷から36日以内出荷
長さ(m)導線:2m付(WY34)測定範囲(℃)0~60
ヘッドレス形測温抵抗体・R005 CHINO(チノー)ヘッドレス形測温抵抗体・R005CHINO(チノー)
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
汎用形測温抵抗体・RN CHINO(チノー)汎用形測温抵抗体・RNCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
保護管SUS304 Φ4.8
保護管付測温抵抗体 CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体CHINO(チノー)
10,980税込12,078
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ CHINO(チノー)HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズCHINO(チノー)
50,980税込56,078
1個
22日以内出荷から43日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
439,800税込483,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
459,800税込505,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
469,800税込516,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
449,800税込494,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)気体温度測定用測温抵抗体CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1セット
24日以内出荷から32日以内出荷
配管表面温度測定用センサ・R420 CHINO(チノー)配管表面温度測定用センサ・R420CHINO(チノー)
95,980税込105,578
1セット
24日以内出荷
形式R420-32F測定範囲(℃)0~60素子Pt100
マグネットセンサ・R400・ER401 CHINO(チノー)マグネットセンサ・R400・ER401CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1セット
24日以内出荷から32日以内出荷
長さ(m)導線:2付(WY34)測定範囲(℃)0~60
ヘッドレス形測温抵抗体・R005 CHINO(チノー)ヘッドレス形測温抵抗体・R005CHINO(チノー)
23,980税込26,378
1セット
24日以内出荷
シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
汎用形測温抵抗体・RN CHINO(チノー)汎用形測温抵抗体・RNCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
24日以内出荷
保護管SUS304 Φ4.8
保護管付測温抵抗体 CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)CHINO(チノー)
32,980税込36,278
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
26日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
微細管形測温抵抗体・R003 CHINO(チノー)微細管形測温抵抗体・R003CHINO(チノー)
21,980税込24,178
1本
26日以内出荷
材質保護管:SUS316形式R003-3接続接続導線:WY34 3m付素子Pt100
気体温度測定用センサ CHINO(チノー)気体温度測定用センサCHINO(チノー)
16,980税込18,678
1本
26日以内出荷
素子Pt100クラスA
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1セット
32日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
気体温度測定用センサ CHINO(チノー)気体温度測定用センサCHINO(チノー)
28,980税込31,878
1セット
32日以内出荷
素子Pt100クラスA