カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • アズワン(88)
  • RS PRO(29)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • 渡辺電機工業(18)
  • 熱研(14)
  • ショウエイ(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • A-Gas Japan(11)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • マザーツール(8)
  • 日本電測(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 坂口電熱(7)
  • スリーハイ(7)
  • MSAファクトリー(7)
  • トーマス科学(6)
  • 日伸理化(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt100ω」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
439,800税込483,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
459,800税込505,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
469,800税込516,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
449,800税込494,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
MH6series 熱伝導式飽差計 MH6シリーズ CHINO(チノー)MH6series 熱伝導式飽差計 MH6シリーズCHINO(チノー)
159,800税込175,780
1台
33日以内出荷
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズ CHINO(チノー)MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズCHINO(チノー)
159,800税込175,780
1台
33日以内出荷
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ CHINO(チノー)HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズCHINO(チノー)
74,980税込82,478
1個
43日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)CHINO(チノー)
26,980税込29,678
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-200.0~400.0入力種類Pt100Ω