カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(1,104)
  • ミツビシ(841)
  • ニッサン(227)
  • 三菱ふそう(144)
  • SIEMENS(97)
  • VISHAY(94)
  • スバル(73)
  • 佐藤計量器製作所(63)
  • SMC(60)
  • エスコ(60)
  • ダイハツ(59)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • アズワン(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • ハリケーン(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-2」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度カードロガー CHINO(チノー)温湿度カードロガーCHINO(チノー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH種別本体寸法(mm)54×105×14質量(g)約80電源単4乾電池×2本(付属)材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度/1点、湿度/1点使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付) CHINO(チノー)【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)CHINO(チノー)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2寸法(mm)W64×H113×D32測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約140(本体部、電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
温湿度カードロガー 1mセット CHINO(チノー)温湿度カードロガー 1mセットCHINO(チノー)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷から60日以内出荷
温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです 湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます 温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存 電池切れでも収録データを長期保持 10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理 住宅設備関連機器の試験データ記録 生鮮野菜、生花の鮮度管理 電気・通信機器の環境管理 気温・湿度などの環境計測 電子機器工場などの温湿度管理 美術館、博物館の温湿度管理 定温倉庫、コンテナの温湿度管理 温室内の温湿度管理 試験・研究や教材用使用温度範囲(℃)-20~55電源単4乾電池2本表示反射形液晶表示材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)データ記録件数温度・湿度 各6000データ湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
送信機 CHINO(チノー)送信機CHINO(チノー)
48,980税込53,878
1台ほか
8日以内出荷から60日以内出荷
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度カードロガー 本体 校正証明書付 CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 校正証明書付CHINO(チノー)
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-20校正証明書一般校正
温湿度計(分離形 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形 ケーブル1m)CHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m)CHINO(チノー)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
壁取付形温湿度計 CHINO(チノー)壁取付形温湿度計CHINO(チノー)
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズ CHINO(チノー)MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズCHINO(チノー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ CHINO(チノー)HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズCHINO(チノー)
50,980税込56,078
1個
22日以内出荷から43日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー)温湿度計(挿入形 ハードタイプ)CHINO(チノー)
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
439,800税込483,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
459,800税込505,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
449,800税込494,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
469,800税込516,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2102シリーズ CHINO(チノー)MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2102シリーズCHINO(チノー)
159,800税込175,780
1個
23日以内出荷
壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2101シリーズ CHINO(チノー)MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2101シリーズCHINO(チノー)
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷
壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー)MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズCHINO(チノー)
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X1シリーズ CHINO(チノー)MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X1シリーズCHINO(チノー)
239,800税込263,780
1個
23日以内出荷
ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ CHINO(チノー)MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズCHINO(チノー)
239,800税込263,780
1個
23日以内出荷
ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X0シリーズ CHINO(チノー)MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X0シリーズCHINO(チノー)
229,800税込252,780
1個
23日以内出荷
ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
温湿度カードロガー CHINO(チノー)温湿度カードロガーCHINO(チノー)
35,980税込39,578
1個
27日以内出荷
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録電池切れでも収録データを長期保持10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能用途コンピュータ室の温湿度管理住宅設備関連機器の試験データ記録生鮮野菜、生花の鮮度管理電気・通信機器の環境管理気温、湿度などの環境計測電子機器工場などの温湿度管理美術館、博物館の温湿度管理定温倉庫、コンテナの温湿度管理温室内の温湿度管理試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)表示反射形液品表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)データ数収録:温度・湿度 各6000データ通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出しモード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)アズワン品番67-4916-41
電子式温湿度計 CHINO(チノー)電子式温湿度計CHINO(チノー)
74,980税込82,478
1台ほか
30日以内出荷
HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 設置場所を選ばないスリムなデザイン センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
用途室内環境管理、空調管理・計測クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
園芸施設環境観測器 CHINO(チノー)園芸施設環境観測器CHINO(チノー)
279,800税込307,780
1台
32日以内出荷
園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2質量(g)約1,200使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)