絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ANABAS

ANABASのページです。ANABASは、オフィスサプライ、自動車用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 太知ホールディングス
所在地〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号飯田橋グラン・ブルーム5階
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温調理器 ANABAS低温調理器ANABAS
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)質量(kg)1.1消費電力(W)850電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)設定時間1分~99時間59分(1分単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
ロボクリーナーmini ANABASロボクリーナーminiANABAS
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書質量(kg)1.8ホワイトバッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh充電時間(時間)約4~5直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)稼働時間(分)最大約60
2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディANABAS(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)74集塵容量(mL)900質量(kg)1.5コード長さ(m)4.8セット内容すき間ノズルレッド消費電力(W)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式
スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABASスチーム名人×簡単蒸し器(L)ANABAS
7,698税込8,468
1台
当日出荷
1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品取扱説明書質量(kg)約1.85電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350電源コード(m)約1
木の香り燻製器 ANABAS木の香り燻製器ANABAS
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
お好みのチップをセットして着火したら数分でOK。コンパクト設計&乾電池式だからアウトドアのお供に、食卓でささっと、いつでもどこでも使用出来、いつものおつまみやお酒をワンランクアップでお楽しみいただけます。香りの強く人気のある「さくら」、どんな食材と馴染みのよい「ヒッコリー」、渋みの少ない「りんご」、洋酒の甘い香りたつ「ウィスキーオーク」などお好みの香りを探すのも楽しい。パーツごとに分解でき、しかも工具不要。本体についた汚れも掃除しやすい。カバーやチップ皿、内部パーツは水洗いでき清潔です。
材質アルミ、ABS(本体)、シリコンゴム(チューブ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×115質量(g)260電源(V)DC3(単3乾電池×2)付属品ホース、取扱説明書
マルチプレーヤー ANABASマルチプレーヤーANABAS
49,890税込54,879
1台
6日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書質量(kg)8.6消費電力(W)30(待機時2.8)定格AC100V50/60Hz最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
ミル&ミキサー ANABASミル&ミキサーANABAS
3,598税込3,958
1台
当日出荷
お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×262質量(g)475電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150定格時間(分)1回転数(回/分)16000材質ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃)ボトル容量(mL)ミキサー:300、ミル:100付属品ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた電源コード(m)0.8
SSC-300、330用紙パック ANABASSSC-300、330用紙パックANABAS
599税込659
1袋(10枚)
11日以内出荷
コードレスハンディクリーナーSSC-300、330専用紙パック(10枚入)。
防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS防水×スマホQi充電BluetoothスピーカーANABAS
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
SSC-100用フィルター ANABASSSC-100用フィルターANABAS
499税込549
1個
3日以内出荷
SSC-100・110用フィルター
CDラジオカセットレコーダー ANABASCDラジオカセットレコーダーANABAS
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え付属品電源コード、取扱説明書質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)最大出力(W)実用:1+1(総合2)ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
おウチで揚げもの屋さん ANABASおウチで揚げもの屋さんANABAS
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3質量(kg)2.8レッド消費電力(W)1250電源(AC100V)50/60Hz温度調節範囲(℃)(油温度)130~190保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23タイマー最大30分油量(L)約2.5
1.5合の小さな炊飯器 ANABAS1.5合の小さな炊飯器ANABAS
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書質量(kg)1.3消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194電源(AC100V)50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応炊飯容量0.5合~1.5合
マルチオーディオシステム ANABASマルチオーディオシステムANABAS
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
あらゆる音楽ソースを最高の音質で楽しめる2.1chサウンドシステム搭載のマルチオーディオシステム。豊な低温を表現する高級トロイダルトランスを採用、総合出力40W/2.1ch・スーパーウーハー内蔵です。左右のスピーカーは前方向にっ角度を付、迫力ある重低音とともに部屋全体を包み込みます。アナログプレーヤーとの高い親和性があり、付属の専用防振マットを敷いて本商品の上にアナログプレーヤーを設置可能です。Bluetooth機能で簡単にワイヤレス接続が可能です。普段スマホ等で聴いている音楽やコンテンツも高音質で楽しめます。HDMI接続可能。テレビとHDMIで接続すれば手軽に映画館のようなサウンドで映像をお楽しみいただけます。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50(待機時2)最大出力(W)【実用】右チャンネル:10、左チャンネル:10、スーパーウーハー:20対応メディアCD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHzデータ形式再生可能音楽:MP3、WMA、FLAC(USB2.0対応)※データ作成方法によりMP3、WMA、FLACでも再生されない場合があります。Bluetooth登録番号:AA-003、バージョン5対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.6通信周波数帯域(GHz)2.4変調方式FHSSRoHS指令(10物質対応)対応仕様与干渉距離:80m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×125※突起部含まず
ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABASゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段)ANABAS
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。 温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262質量(kg)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370調理能力ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
CDクロックラジオシステム ANABASCDクロックラジオシステムANABAS
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
進化したオールインワンライブの最前列にいるような臨場感ダイナミックな音質左右の2WAYシステムスピーカーは、上部に高音域に特化したツィーターと下部に中低音域に特化したウーファーを配置。さらに底部にはスーパーウーファーを搭載し、全音域をカバーしたキメ細かい音質を実現。あらゆる音楽ソースに対応CDやラジオ、USB音源だけでなく、新たにBluetooth機能を搭載したことで、スマートフォン等の音源もワイヤレスで迫力満点に楽しめます。スタイリッシュなデザイン重厚なアルミボディー&表面加工は美しいヘアライン仕上げと細部までこだわり、インテリアオーディオとしてもおすすめ。本体前面にはオシャレな赤色LEDによるデジタル表示。CDをサイドから出し入れするスロットイン方式を採用し、奥行き14.8cmと薄型設計。かんたん操作前モデルから好評であった天面操作ボタン配置を採用。
仕様●CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW●与干渉距離:80m●再生可能音楽データ:MP3、WMA(最大999曲/USB1.1対応)(データ作成方法によりMP3、WMAでも再生されない場合があります)●実用最大出力:10W(右チャンネル)、10W(左チャンネル)、20W(スーパーウーファー)●無線周波数:2.4GHz帯付属品電源コード、リモコン、FM室内アンテナ、取扱説明書質量(kg)約5.4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50(待機時5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×148×360※突起部含まず受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz/AM522~1710kHzBluetooth5変調方式FHSS対応プロファイルA2DP 1.3、AVRCP 1.6