カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- PCN(プログラミングクラブネットワーク)(3)
- 共立電子産業(9)
- IchigoJam(1)
- ノーブランド(1)
- CQ出版(1)
- ブロードウォッチ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 山屋商店(1)
- jig.jp(2)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「ichigojam」の検索結果

リレー付き通過・反射センサー
エレキット(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き種類工作キット電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70再生紙使用マーク適合