カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- ASUS(エイスース)(24)
- SPARKFUN(6)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(6)
- 共立電子産業(3)
- StarTech.com(3)
- 共立プロダクツ(2)
- audio-technica(2)
- TEAC(2)
- TOA(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- INFINEON(1)
- VISATON(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Seeed Studio(1)
- EDIFIER(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
「ifi audio」の検索結果

USB-DACモジュール
エレキット¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
ベビー・アンプ
エレキット(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
20Wステレオデジタルアンプ
エレキット(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合