カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • 新日本無線(10)
  • Texas Instruments(4)
  • TAEJIN Technology(2)
  • 日清紡マイクロデバイス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njm741d」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • ベビー・アンプ エレキット

    ベビー・アンプ

    エレキット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
    寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合