カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(5)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • S.Yairi(3)
  • アルインコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ワンダーキット(2)
  • リオン(1)
  • ノボル電機(1)
  • B+COM(1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • SENA(1)
  • audio-technica(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • CAMOS(1)
  • KC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sena 20s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクアンプ エレキットマイクアンプエレキット(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)基板寸法(mm)20×26調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)電源電圧(V)DC3~20利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
ベビー・アンプ エレキットベビー・アンプエレキット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キットS/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電源電圧(V)DC1.8~15電流(mA)(アイドリング)約7.5入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合