特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
503件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)DC-DC電源ユニット
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)5.0±5% 定格電流(A)3.0(Max.) 入力電圧(V)DC10~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V) 入力電流(A)2.0(Max.) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ケーブル9芯シールドケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)700 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240.0×115.0×17.4 使用コネクタ78ピンD- SUBコネクタ(F(雌)タイプ)78M、DB-CNNR(ACTIVE 製)相当品、25 ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)202AE25MSTIGA3(CO×OC 製)相当品 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

質量(g)120 ケーブル9芯シールドケーブル 使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番64-8864-58 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

CONTEC(コンテック)CFastカード
タイプCFastカード インターフェイスSATA 容量(GB)8
1個
48,980 税込53,878
欠品中

CONTEC(コンテック)CFastカード
タイプCFastカード インターフェイスSATA 容量(GB)4
1個
31,980 税込35,178
欠品中

CONTEC(コンテック)CCU-78F/25M用接続ケーブル
質量(g)620 ケーブル78芯シールドケーブル 使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)×2 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)CCU-78F/25M用接続ケーブル
質量(g)400 ケーブル37芯シールドケーブル 使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)、78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ) 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)450(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ68ピン 0.8mm ピッチコネクタ HDRA-E68LFDT+(本多通信工業(株))相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE、VCCI 消費電流(mA)320(Max.)(DC5V) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応 I/Oアドレス32ポート占有
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

質量(g)130 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、KC 消費電流(mA)250(Max.)(DC5V) アズワン品番64-8863-60 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応 I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)620(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 I/Oアドレス64ポート占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ12.1インチ 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1900(Max.)(DC5V)、100(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタBNC(特性インピーダンス50Ω) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応) I/Oアドレス64ポート×1、256ポート×1 占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ
エコ商品、RoHS
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DC シリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ 出力点数2点 入力点数4点 分解能(ADC)12-bit 応答速度1KHz 通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント 伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期] RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300 ~ 115,200bps 入力レンジ0 ~ 20mA 通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN) グリーン購入法適合 チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期] 絶縁性能絶縁耐サージ; - 応答速度(入力)200μsec (max.) 応答速度(出力)2msec (max.) プログラミングCONPROSYS VTC カウント方式24-bit アップ 動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; - 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応) 回路(出力)半導体リレー接点出力 入力チャネル数差動 2-ch グリーンマーク認定
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
139,800 税込153,780
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 256GB
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
37,980 税込41,778
22日以内出荷

CONTEC(コンテック)拡張シャーシ ウォールマウント用取付金具
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)M2Mテレメータ コンパクト マルチIO
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
89,980 税込98,978
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)nanoシリーズ 4G LTE通信モジュール
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYS オプションルーフトップ4Gアンテナ
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 256GB RAID用
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
22日以内出荷

CONTEC(コンテック)SSD 128GB TLC 電断P対応
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
22日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
38,980 税込42,878
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 512GB
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 100kSPS 16ビット
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
139,800 税込153,780
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)SSD 128GB MLC 電断プロテクト対応
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
36,980 税込40,678
22日以内出荷

CONTEC(コンテック)SSD 32GB MLC 電断プロテクト対応
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷

CONTEC(コンテック)バス延長方式PCIバス拡張シャーシ
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
63,980 税込70,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 1TB RAID用
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

CONTEC(コンテック)SSD 1TB TLC 電断P対応 温度拡張
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
22日以内出荷

CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 1MSPS 12ビット
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
139,800 税込153,780
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)SSD 1TB TLC 電断P対応
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
109,800 税込120,780
93日以内出荷