503件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様USB2.0 DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタD-SUB、44-pin(メス) 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様PCI Express DMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)CFastカード 32GB MLC
CFA規格のMLC NAND型フラッシュを搭載したCFastカード。
インターフェイスSATA 容量(GB)32
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

コンテック製無線I/Oターミナル製品をDINレールに固定するための金具。
適合機種DIO-0404LY-WQ、AI-1004LY-WQ、GW1-ETH-WQ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

コンテック製下記機種対応。ボックスコンピュータ:BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx。デジタルサイネージプレイヤー:DS-2x0D-DCxxxx-M0x
適合機種BX-2x0-DCxxxx(ボックスコンピュータ)、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx、DS-2x0D-DCxxxx-M0x(デジタルサイネージプレイヤー) 出力DC19V 3.42A 入力電圧範囲(V)AC100~240
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
プロトコルEtherCAT(通信) 接続台数16モジュール バス仕様CONPROSYSスタック
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 出力レンジ0~20mA バス仕様CONPROSYSスタック 出力チャネル数4ch
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ 周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
1台
14,880 税込16,368
3日以内出荷

ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く) インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch) 入力電源(V)DC12~24
1台
59,980 税込65,978
欠品中

ケーブル37芯フラットケーブル 使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)130 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択) 入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択) 消費電流(mA)700(Max.)(DC5V) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)140 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 チャネル数2ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch) 入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動) 出力チャネル数2ch
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V) 出力インピーダンス(Ω)1以下 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数4ch
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

質量(g)60 出力レンジバイポーラ±10V 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能16-bit チャネル数1ch 出力インピーダンス(Ω)1以下
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)110 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) アズワン品番64-8864-21 データ転送速度1.5Mbyte/sec データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理) 出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-93 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタック サイズF&eIT 1U 出力点数8点 入力点数8点 応答時間1msec以内 動作電圧(V)DC12~24
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

応答時間200μsec以内 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
1個
37,980 税込41,778
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能12-bit 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 入力形式バス絶縁型電圧入力 入力チャネル数8ch(差動)
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時) 絶縁耐圧DC300V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) アズワン品番64-8863-71 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数2ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
19日以内出荷

質量(g)160 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×88.0×22.0(突起物含まず) 消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時) チャネル数4ch 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-01 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(8点単位で1コモン) 入力点数16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番64-8863-94 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)560
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V) データ転送速度1.5Mbyte/sec データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)100 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧範囲(V)-10~10 入力電圧(V)±15 入力インピーダンス(Ω)1×106以上
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)160 ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア) 使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 入力電圧(V)±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
109,400 税込120,340
5日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間200nsec以内 消費電流(mA)550(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)FXA2000用 取付金具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.2×129.5×22
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具
DINレールDIN35mmレール 適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷