絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: CONTEC(コンテック)のすべての商品
特価

絶縁型アナログ出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から3日以内出荷質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)チャネル数4ch
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch
CONTEC(コンテック)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
絶縁型RS-422A/485通信ボード
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型RS-232C通信ボード 4ch
CONTEC(コンテック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-79伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数4ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷質量(g)125使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品入力形式シングルエンド入力チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
絶縁型16ビット分解能 アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)1500(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
指向性八木アンテナ 2.4GHz
CONTEC(コンテック)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷質量(g)約900タイプ8エレメント八木型使用温度範囲(℃)-30~70アンテナ利得(dBi)12インピーダンス(Ω)50周波数帯域(GHz)2.4帯
差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×88.0×22.0(突起物含まず)消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)チャネル数4ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
高電圧用無極性絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-68入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
高速絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点 (16点単位で1コモン)入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)2200
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
リモートI/O Nシリーズ デジタル入力32タイプ
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)応答時間1ms以下消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
リードリレー接点出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)出力点数4点応答時間7ms以下消費電流(mA)150(Max.)(DC5V)出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
リードリレー接点デジタル出力ボード
CONTEC(コンテック)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
リードリレー接点 デジタル出力ボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(8点1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
デジタルカード用 シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
アナログ入力絶縁機能増設用アクセサリ
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5消費電流(mA)730(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106絶縁耐圧DC500V(入出力間)、DC500V(チャネル間)使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch(絶縁)
アナログ入力ゲインアンプ増設用アクセサリ
CONTEC(コンテック)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷質量(g)350使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力電圧範囲(V)-10~10使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch(差動)
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch
RS-422A/485 4chシリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥56,980税込¥62,6781個29日以内出荷質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
RS-232C通信モジュール
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)チャネル数2ch×RS-232C割り込みレベル1点または2点使用
PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)分解能16-bit消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)出力電流(mA)±5絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品アズワン品番64-8863-53外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32ポート占有出力チャネル数4ch割り込みレベル1点対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
PCI Express用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)300(Max..)(DC3.3V)アズワン品番64-8864-13外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
Low Profile PCI用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
IEEE802.3af準拠PoEインジェクタ(GigaLAN対応)
CONTEC(コンテック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷質量(g)190使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC48入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない)インターフェース10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力)出力電流(mA)350(Max.)寿命4.0年(メーカー対応製品使用時)入力電流(A)0.5(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
D-SUB37ピン圧着端子ケーブル 差動8ch
CONTEC(コンテック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
DC-DC電源ユニット
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)5.0±5%定格電流(A)3.0(Max.)入力電圧(V)DC10~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V)入力電流(A)2.0(Max.)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
COM-8ch/4chボード用分配ユニット
CONTEC(コンテック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷質量(g)700使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240.0×115.0×17.4使用コネクタ78ピンD- SUBコネクタ(F(雌)タイプ)78M、DB-CNNR(ACTIVE 製)相当品、25 ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)202AE25MSTIGA3(CO×OC 製)相当品使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
CCU-78F/25M用接続ケーブル
CONTEC(コンテック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷質量(g)620ケーブル78芯シールドケーブル使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)×2導体サイズ(AWG[mm2])28
CCU-78F/25M用接続ケーブル
CONTEC(コンテック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷質量(g)400ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)、78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル
CONTEC(コンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
68pin → 50pin変換シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷質量(g)120ケーブル50 芯シールドケーブル(25 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
32ビット高速アップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から58日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
24ビットアップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、KC消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8863-60外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応I/Oアドレス8ビット×32ポート占有