503件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

鉄道規格 EN50155 ファンレス組み込み用コンピュータ PoE受電 M12コネクタ。鉄道規格EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用コンピュータです。PoE受電。LANおよび、DC電源にM12コネクタを採用。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U 機能漏電測定(電源モード) 使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台 バス仕様CONPROSYS スタック
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch (バスマスタ転送 非絶縁 3.3VDC-LVTTL)
サイズショート 使用コネクタ2×ピンヘッダ、10-pin(オス)、1×1.27mmピッチ、96-pin(オス) 点数32点(双方向点数) 応答速度(入力)20nsec(max.) 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
1個
57,980 税込63,778
32日以内出荷

サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 分解能10-bit(ADC) 消費電流(mA)80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時) 使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 入力レンジ±10V バス仕様Sub-1GHz無線 入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ 質量(g)170 規格PSE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88.5×34(ただし、ケーブルや突起物は含まない) 出力点数4点 入力点数4点 送信出力13dBm 使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin 周波数(MHz)902~928 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 応答速度(入力)200μsec(max.) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様Sub-1GHz無線 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) タイプゲートウェイ 使用温度範囲(℃)-20~60 規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格) ポート数1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能USBデバイス 消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 送信出力13dBm 使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz)902~928 転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 分解能10-bit(ADC) 消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 入力レンジ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様Sub-1GHz無線 入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く) 出力点数4点 入力点数4点 送信出力13dBm 使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin 周波数(MHz)863~870 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 応答速度(入力)200μsec(max.) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate) バス仕様Sub-1GHz無線 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格) ポート数1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能USBデバイス 消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時) 送信出力13dBm(無線部) 使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz)863~870 アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

別売のSolarView Compactを組み込んで設置・施工を簡単にする為の計測装置収納ボックス。ボックス内には、外部I/O信号接続用の端子台やHUBなどが実装。
仕様制御盤、プラボックス 質量(g)- タイプ- 使用温度範囲(℃)- 定格入力電圧(V)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保存温度(℃)- 接地- ポート- 使用湿度範囲(%RH)- 通信端子1- 通信端子2- 気象計測用端子- 設備監視用端子- 浮遊粉塵- 腐食性ガス-
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

最大8軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2 応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動) バス仕様PCI 速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5 DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス) 応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動) バス仕様PCI 速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5 DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

コンテック製組み込み用コンピュータ「ボックスコンピュータ」に対応した車載用電源ユニット。12VDCまたは24VDCのカーバッテリー電源から安定化電源を生成。
適合機種ボックスコンピュータ BX-220、ボックスコンピュータBX-955S 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20~70 出力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×155×44 入力電圧範囲(V)DC8~28(カーバッテリー)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

コンテック製無線LAN製品に接続するL型変換コネクタ。
質量(g)5 使用温度範囲(℃)-30~70 インピーダンス(Ω)50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 適合周波数(GHz)12
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)FLEXLAN 同軸変換ケーブル
FLEXLANシリーズ対応同軸ケーブル 2.0m。
ケーブル長(m)2
1個
14,980 税込16,478
35日以内出荷

5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。
タイプアクセスポイント(親局) 適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

非絶縁LVTTLレベル(動作電圧3.3VDC)入出力32点を搭載し、16点単位で入力/出力の選択が可能。バスマスタ転送により大容量データを最大20MHzの転送速度で高速サンプリングしたり、任意のデジタルパターンを高速出力するパターンジェネレータとして使用可能。バスマスタ転送を使用しない汎用入出力ボードとしても使用可能。Windows/Linuxドライバを添付。
使用コネクタピンヘッダ10-pin(オス)、1.27mmピッチ96-pin(オス)×2 点数32点(双方向点数) 応答速度(入力)50nsec(max.) バス仕様PCI Express 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 入力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。 適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス) 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様PCI DMAチャネル数8ch×S-232C(非同期)
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様PCI Express DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g)約1200 使用温度範囲(℃)0~55 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8 保存温度(℃)-10~70 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g)約1200 使用温度範囲(℃)0~55 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8 保存温度(℃)-10~70 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSなし プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24 分解能10-bit(ADC) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1 入力レンジ±10V バス仕様920MHz 入力チャネル数4ch
1個
42,980 税込47,278
27日以内出荷

920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷

計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載 計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト -20~+60℃周囲温度に対応
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 入力レンジ±10V 通信ポートEthernet(LAN) 出力レンジ±10V プログラミングCONPROSYS VTC 入力チャネル数8ch(シングルエンド)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

IEC/JIS規格の白金測温抵抗体 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U 分解能0.01℃(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ-200~800℃ バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数4ch
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 出力点数4点 使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24 回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブ チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信) プログラミングCONPROSYS VTC 応答速度(入力)200μsec(max.) 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 電源(V)DC12(内蔵) 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 入力点数4点 出力点数4点(入力と切り替え使用)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
ポート数×5(10T、100TX) 機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U 出力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(出力)DC12~24 回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)