カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(1)
  • KANA(片山チエン)(856)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • エスコ(102)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • サンワサプライ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • イマオコーポレーション(7)
  • CKD(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • ELPA(6)
  • 加賀産業(6)
  • タンガロイ(6)
  • NAKANO(6)
  • 日研工作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • スリーライン(5)
  • 住商モンブラン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「37f」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信ボード

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割り込みレベル1点使用
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)

    USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ

    CONTEC(コンテック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)

    50ピン→37ピン変換ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
  • 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • 96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)

    96ピン→37ピンx2分配用ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 非絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
  • 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100
  • 片端30ピンポストヘッダ用フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    片端30ピンポストヘッダ用フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5ケーブル30芯フラットケーブル使用コネクタCN1 30 ピンヘッダコネクタ、PS-30SEN-D4P1-1C(F(雌)タイプ . JAE製)相当品、CN2 37ピンD-Subコネクタ(F(雌)タイプ)、スクリューロック インチネジ(#4-40UNC)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 非絶縁型デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • リードリレー接点デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    リードリレー接点デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
  • 絶縁型RS-232C通信ボード 4ch CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-232C通信ボード 4ch

    CONTEC(コンテック)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-79伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数4ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50
  • 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)分解能16-bit消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)出力電流(mA)±5絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品アズワン品番64-8863-53外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32ポート占有出力チャネル数4ch割り込みレベル1点対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
  • 非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • リードリレー接点 デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    リードリレー接点 デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(8点1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
  • RS-422A/485 4chシリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-422A/485 4chシリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    29日以内出荷
    質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
関連キーワード
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37