カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(62)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • TP-LINK(21)
  • StarTech.com(17)
  • エスコ(14)
  • イメージニクス(13)
  • マースジャパンリミテッド(13)
  • RS PRO(12)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • ATEN(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • トランセンド(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • マザーツール(8)
  • KENWOOD(8)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • カナレ電気(7)
  • 日本製線(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4g sd」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
産業用PC用品カテゴリ