カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • QNAP(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • TP-LINK(19)
  • イメージニクス(14)
  • NEC(13)
  • StarTech.com(13)
  • マースジャパンリミテッド(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • MOXA(10)
  • ATEN(10)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • Laserliner(レーザーライナー)(7)
  • トランセンド(6)
  • エレコム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4g sd」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BX-T210 Ubuntu/SSD 64GB(MLC) CONTEC(コンテック)BX-T210 Ubuntu/SSD 64GB(MLC)CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。
動作温度範囲(℃)-20~70
BX-U200 シリーズ OSあり/無線なし SSD64GBモデル CONTEC(コンテック)BX-U200 シリーズ OSあり/無線なし SSD64GBモデルCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
予約販売
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
BX-U200 シリーズ OSあり/無線あり SSD64GBモデル CONTEC(コンテック)BX-U200 シリーズ OSあり/無線あり SSD64GBモデルCONTEC(コンテック)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
BX-U200 シリーズ OSあり/無線なし SSD 64GBモデル CONTEC(コンテック)BX-U200 シリーズ OSあり/無線なし SSD 64GBモデルCONTEC(コンテック)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
小型PC OSあり/無線なし SSD 64GBモデル。
BX-U200 シリーズ OSあり/無線あり SSD 64GBモデル CONTEC(コンテック)BX-U200 シリーズ OSあり/無線あり SSD 64GBモデルCONTEC(コンテック)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
小型PC OSあり/無線あり SSD 64GBモデル。
BX-U200 シリーズ OSなし/無線あり SSD 64GBモデル CONTEC(コンテック)BX-U200 シリーズ OSなし/無線あり SSD 64GBモデルCONTEC(コンテック)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
小型PC OSなし/無線あり SSD 64GBモデル。
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
2.5インチ SSD 64GB CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 64GBCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1台
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定