カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ノーブランド(2)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 三菱電機(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- ラトックシステム(1)
- FTDI(1)
- HARWIN(1)
- SAMTEC(1)
- MOXA(1)
- ATEN(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「com-1pd usb h」の検索結果

シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥11,798税込¥12,9781個当日出荷パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 。送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥28,880税込¥31,7681個当日出荷質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)