カテゴリ
- 制御機器(39)
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- SPARKFUN(96)
- RS PRO(73)
- KEMET(44)
- サンワサプライ(37)
- Seeed Studio(24)
- piaggio(ピアッジオグループ)(18)
- サンワダイレクト(14)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- NSK(日本精工)(8)
- コミネ(7)
- AMPHENOL(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- DIGILENT(5)
- StarTech.com(5)
- ワゴジャパン(4)
- FINDER(4)
- カシムラ(3)
- SICK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(5)
「contec dio」の検索結果

USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
非絶縁型デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥28,880税込¥31,7681個当日出荷質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express
CONTEC(コンテック)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)
CONTEC(コンテック)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
リモートI/O Nシリーズ デジタル入出力各16点タイプ
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)定格出力電圧(V)DC12~48±15%アズワン品番64-8863-96入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres
CONTEC(コンテック)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)
CONTEC(コンテック)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
高速絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点 (16点単位で1コモン)入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)2200
CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵
CONTEC(コンテック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro
CONTEC(コンテック)¥46,980税込¥51,6781枚欠品中アズワン品番67-7507-91RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch)
CONTEC(コンテック)¥109,800税込¥120,7801個欠品中フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2点数128点(双方向点数)応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプ
CONTEC(コンテック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)サイズYタイプ質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)出力点数4点入力点数4点送信出力13dBm使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin周波数(MHz)863~870入力電圧範囲(V)DC12~24±5%変調方式GFSK応答速度(入力)200μsec(max.)通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)バス仕様Sub-1GHz無線動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100
PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch)
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷非絶縁LVTTLレベル(動作電圧3.3VDC)入出力32点を搭載し、16点単位で入力/出力の選択が可能。バスマスタ転送により大容量データを最大20MHzの転送速度で高速サンプリングしたり、任意のデジタルパターンを高速出力するパターンジェネレータとして使用可能。バスマスタ転送を使用しない汎用入出力ボードとしても使用可能。Windows/Linuxドライバを添付。使用コネクタピンヘッダ10-pin(オス)、1.27mmピッチ96-pin(オス)×2点数32点(双方向点数)応答速度(入力)50nsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)サイズYタイプ質量(g)170規格PSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88.5×34(ただし、ケーブルや突起物は含まない)出力点数4点入力点数4点送信出力13dBm使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin周波数(MHz)902~928入力電圧範囲(V)DC12~24±5%変調方式GFSK応答速度(入力)200μsec(max.)通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)バス仕様Sub-1GHz無線動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
デジタルカード用 シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
CONPROSYSスタック デジタルI/O
CONTEC(コンテック)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781個32日以内出荷高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch (バスマスタ転送 非絶縁 3.3VDC-LVTTL)サイズショート使用コネクタ2×ピンヘッダ、10-pin(オス)、1×1.27mmピッチ、96-pin(オス)点数32点(双方向点数)応答速度(入力)20nsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)