カテゴリ
- 制御機器(12)
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- Measurement Computing co.(1)
- Zebra Technologies(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「dio-1616ln- usb」の検索結果
特価

USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)
CONTEC(コンテック)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
リモートI/O Nシリーズ デジタル入出力各16点タイプ
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)定格出力電圧(V)DC12~48±15%アズワン品番64-8863-96入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express
CONTEC(コンテック)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁型デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥28,880税込¥31,7681個当日出荷質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
高精度アナログ入力ターミナル USB対応
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781枚当日出荷32ビットアップダウンカウンタ。絶縁素子によるバス絶縁。制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号。Windowsに対応したドライバソフトウェア。サンプリングモード。ACアダプタ同梱サイズNタイプシリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux応答速度500KHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チャネル数4-chバス仕様USBカウント方式32-bit アップダウングリーンマーク認定
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥26,980税込¥29,6781個欠品中質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
リモートI/O Nシリーズ デジタル入力32タイプ
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)応答時間1ms以下消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
片端37ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28