カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • ホンダ(175)
  • MAZDA(マツダ)(167)
  • ニッサン(85)
  • SMC(77)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 三菱ふそう(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • スバル(13)
  • エスコ(12)
  • 東洋技研(11)
  • brembo(11)
  • 日進医療器(車イス)(10)
  • VISHAY(10)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e96」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)両端96ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpresCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)導線用中継端子台CONTEC(コンテック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)デジタル入出力信号モニタアクセサリCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から60日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
両端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)両端96ピンコネクタ付ケーブルCONTEC(コンテック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)96ピン→37ピンx2分配用ケーブルCONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
非絶縁アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁アナログ入力ボードCONTEC(コンテック)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から57日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
アナログ入出力用シールドケーブル CONTEC(コンテック)アナログ入出力用シールドケーブルCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
32ビット高速アップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック)32ビット高速アップダウンカウンタボードCONTEC(コンテック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から58日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
絶縁型デジタル入力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
高速絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)高速絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点 (16点単位で1コモン)入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)2200
片端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)片端96ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
デジタルカード用 シールドケーブル CONTEC(コンテック)デジタルカード用 シールドケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
片端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)片端96ピンコネクタ付ケーブルCONTEC(コンテック)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型双方向デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
非絶縁型高速高精度高機能アナログボード CONTEC(コンテック)非絶縁型高速高精度高機能アナログボードCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品チャネル数2ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)出力チャネル数2ch
変換コネクタ CONTEC(コンテック)変換コネクタCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
質量(g)170使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)145×105使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ