カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • SMC(33)
  • SAMTEC(30)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • エスコ(15)
  • RS PRO(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BOURNS(12)
  • エムティティ(MTT)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • テンパール工業(7)
  • ニッタ(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec1-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpresCONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から24日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から29日以内出荷
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から57日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)高速ラインドライバ出力モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
絶縁型デジタル入力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ
関連カテゴリ