カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • StarTech.com(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • 変換名人(2)
  • A&D(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • Measurement Computing co.(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpib usb hs」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)高機能高速型GP-IB通信ボードCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
質量(g)110データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型データ転送速度1.5Mbyte/sec外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠DMAチャネル数2ch
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)高速型GPIB通信ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタCONTEC(コンテック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
低価格高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)低価格高速型GP-IB通信ボードCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック