4ページ目:

191件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨフレックスAC 千代田精機チヨフレックスAC千代田精機
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
高圧チヨフレックス 千代田精機高圧チヨフレックス千代田精機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用 千代田精機セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用千代田精機
9,798税込10,778
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く)流量(L/min)33標準流量(m3/h)2取付面位置調整器・配管取出し口
セーブポイントSO取付型(OX)スタウト、アスター用 千代田精機セーブポイントSO取付型(OX)スタウト、アスター用千代田精機
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素流量(L/min)500標準流量(m3/h)30取付面位置調整器・配管取出し口
セーブポイントLA-8 千代田精機セーブポイントLA-8千代田精機
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(0.89MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントLP-8 千代田精機セーブポイントLP-8千代田精機
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(0.89MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機セーブポイントSM-2ベンド型千代田精機
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(1.39MB)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機ノーヒーター式圧力調整器千代田精機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)関連資料(0.39MB)
活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機活魚用・バルーン封入用圧力調整器千代田精機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2関連資料(0.34MB)
配管取出口用圧力調整器 GLU-180 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-180千代田精機
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)180(3000L/min)入口圧力(MPa)上限:4
配管取出口用圧力調整器 GLU-120 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-120千代田精機
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8適合ガス酸素標準流量(m3/h)120(2000L/min)入口圧力(MPa)上限:3.3
配管取出口用圧力調整器 GL-25 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-25千代田精機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:0.13以下
配管取出口用圧力調整器 GL-120 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-120千代田精機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)120二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~0.8関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
配管取出口用圧力調整器 GL-180 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-180千代田精機
54,980税込60,478
1台
22日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:4以下
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
配管取出口用圧力調整器 GLU-60 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-60千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99関連資料(0.37MB)圧力(MPa)1次:2.6以下
配管取出口用圧力調整器 GLU-10M 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-10M千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)7(117L/min)入口圧力(MPa)上限:0.99
水素・エチレン用調整器 千代田精機水素・エチレン用調整器千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25関連資料(0.44MB)
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
スピンドルセット(ネオA型高圧用) 千代田精機スピンドルセット(ネオA型高圧用)千代田精機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ACスピンドルセット(ネオA型予熱用) 千代田精機ACスピンドルセット(ネオA型予熱用)千代田精機
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用) 千代田精機マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用)千代田精機
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
作業効率のスピードUP軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。
使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)ー10~60破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
小型工事用バーナー 千代田精機小型工事用バーナー千代田精機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
中型工事用バーナー 千代田精機中型工事用バーナー千代田精機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
大型工事用バーナー 千代田精機大型工事用バーナー千代田精機
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
特小型工事用バーナー 千代田精機特小型工事用バーナー千代田精機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)440(火口付)質量(g)530(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03ガス消費量(L/h)200(標準状態)火口番号No.20火口径(Φmm)20×0.8
ワイポ掃除針(スタンダード) 千代田精機ワイポ掃除針(スタンダード)千代田精機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体針はケースに収納できる便利な携帯用です。あらゆる火口の穴に対応できます。
用途溶断吹管の火口専用トラスコ品番217-4543
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
98,980税込108,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
両用器 アセチレン用 千代田精機両用器 アセチレン用千代田精機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
ミニセーブロング チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブロング チヨコックタイプ千代田精機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポータブル自動H型鋼ガス切断機 千代田精機ポータブル自動H型鋼ガス切断機千代田精機
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)ウェブ斜切断可能です。
フロート式小型ガス混合器 千代田精機フロート式小型ガス混合器千代田精機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
普及型切断器 プロパン用 千代田精機普及型切断器 プロパン用千代田精機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスプロパン
普及型切断器 アセチレン用 千代田精機普及型切断器 アセチレン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
配管用プロパン調整器 千代田精機配管用プロパン調整器千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
使用ガスプロパン