5ページ目:

191件中 161191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用アセチレン調整器 千代田精機配管用アセチレン調整器千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
直頭式切断器 千代田精機直頭式切断器千代田精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
中圧ガウジング火口 プロパン用 千代田精機中圧ガウジング火口 プロパン用千代田精機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
使用ガスプロパン
中圧ガウジング火口 アセチレン用 千代田精機中圧ガウジング火口 アセチレン用千代田精機
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
使用ガスアセチレン
炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機炭酸ガス用ノーヒーター調整器千代田精機
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤル式小型ガス混合器 千代田精機ダイヤル式小型ガス混合器千代田精機
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)逆止弁付です。
大気圧用工事用バーナー プロパン用 千代田精機大気圧用工事用バーナー プロパン用千代田精機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
水封式安全器 千代田精機水封式安全器千代田精機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
小円ガス切断機 千代田精機小円ガス切断機千代田精機
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
絞り型溶接器 アセチレン用 千代田精機絞り型溶接器 アセチレン用千代田精機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
携帯用ガス溶断器セット 千代田精機携帯用ガス溶断器セット千代田精機
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ溶接器 アセチレン用 千代田精機グリッタ溶接器 アセチレン用千代田精機
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機グリッタ集中加熱器用火口 プロパン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用ガスプロパン
グリッタ型両用器 アセチレン用 千代田精機グリッタ型両用器 アセチレン用千代田精機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ型直頭式切断器 千代田精機グリッタ型直頭式切断器千代田精機
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
グリッタ型コンパス式切断器 千代田精機グリッタ型コンパス式切断器千代田精機
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)千代田精機
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
適合ガスプロパン用
乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)千代田精機
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
適合ガスアセチレン用
ガウジング火口 プロパン用 千代田精機ガウジング火口 プロパン用千代田精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスプロパン
大型可搬式溶断器セット 千代田精機大型可搬式溶断器セット千代田精機
529,800税込582,780
1台
12日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機Qジョイント 酸素用 ゲージソケット千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な用途調整器用
75°ガウジング吹管 プロパン用 千代田精機75°ガウジング吹管 プロパン用千代田精機
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
使用ガスプロパン
A型切断器NEO(火口3本付) 千代田精機A型切断器NEO(火口3本付)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50仕様新JIS規格準拠品トラスコ品番758-3427セット内容火口:#1、#2、#3、各1本型式大型A号タイプ関東関西両用適合火口LTT-1、2、3
ガス節約器付調整器エコノダイヤル 千代田精機ガス節約器付調整器エコノダイヤル千代田精機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機エコノダイアル ガス節約器付調整器千代田精機
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シールドガス節約の決定版!圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により溶接スタート時のガスを大幅に節約!安定した流量でアークスタート良好!操作が簡単!CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業仮付け(点付け)の多い作業同一作業の多い所(ロボットなど)薄物溶接仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
75°ガウジング吹管 千代田精機75°ガウジング吹管千代田精機
31,980税込35,178
1台
21日以内出荷
関連資料(0.26MB)
ホースリール本体 千代田精機ホースリール本体千代田精機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ホースリール単体です。
中圧切断器用火口 プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 プロパン用千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスプロパン質量(g)110
圧接用バーナー火口 アセチレン用 千代田精機圧接用バーナー火口 アセチレン用千代田精機
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷
圧接用バーナー アセチレン用 千代田精機圧接用バーナー アセチレン用千代田精機
34,980税込38,478
1個ほか
4日以内出荷