カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- KOVAX(コバックス)(3)
- KSフィルター(2)
- LG(1)
- サトーパーツ(2)
- ヤマト産業(1)
- 岡崎精工(1)
- 日東工器(1)
- 日酸TANAKA(1)
- 神保電器(5)
「280-3p」の検索結果

中流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥219,800~税込¥241,780~1台16日以内出荷から31日以内出荷1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99