カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • 三菱電機(6)
  • ホンダ(4)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • タテヤマアドバンス(2)
  • SK11(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • CKD(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 大和バルブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ghn-1」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機

    アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト

    千代田精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
    仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
hn-1827特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hn-1827