カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- GISUKE(タカギ)(2)
- SK11(2)
- イマオコーポレーション(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ghn-1」の検索結果

アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台欠品中汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
千代田精機¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から22日以内出荷汎用型で幅広い用途にご使用になれます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)