カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 三菱電機(13)
- K&N(10)
- イスカル(9)
- SK11(9)
- おたふく手袋(8)
- トリニティ(5)
- Simplism(4)
- ホンダ(3)
- 大和バルブ(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- フローバル(2)
- Pico Technology(2)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(2)
- モートーン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ghn」の検索結果
特価

圧力調整器ハイセレクトGHN-3
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
千代田精機¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から22日以内出荷汎用型で幅広い用途にご使用になれます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)