カテゴリ

  • 自動車純正部品(844)
  • バイク純正部品(574)
  • 船舶用品・漁業資材(394)
  • トラック純正部品(326)
  • 制御機器(261)
  • 科学研究・開発用品(201)
  • 作業服(181)
  • 機構部品(149)
  • 農業機械(104)
  • 整備工具・収納(54)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 学童・教育用品(39)
  • メカニカル部品(32)
  • バイク部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 自転車部品(20)
  • 厨房用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 事務用品(12)
  • 安全標識(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(8)
  • 医療(8)
  • 切削工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rni」の検索結果

3,494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(12件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS継手六角異形ニップル シーケー金属

    SUS継手六角異形ニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
  • 径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
  • 白 径違い角ニップル 桑名金属工業

    白 径違い角ニップル

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • クイックリンク ステンレス製 PEGUET

    クイックリンク ステンレス製

    PEGUET
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
  • ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/8

    TBC(タブチ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8104材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1・1/4

    TBC(タブチ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1

    TBC(タブチ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8048材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 2

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8092材質ステンレス形状ニップル質量(g)317種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    レセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下寸法B(Φmm)3.1結合方式バヨネットロック結線方式ハンダ付材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
  • ステンレス 両ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1・1/2

    TBC(タブチ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8079材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • 管継手 黒 径違いニップル 桑名金属工業

    管継手 黒 径違いニップル

    桑名金属工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いニップル使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • トレーニングにぎって 三恵

    トレーニングにぎって

    三恵
    770税込847
    1個
    4日以内出荷
    軽く握って健康に!。握って離して握力トレーニングにもってこいです。中にポンプが入っており、適度な跳ね返りがあります。ループがあるので放しても落ちません。
  • 軽量作業台(CKタイプ/150kg/スチール天板/H810/キャスター付/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/150kg/スチール天板/H810/キャスター付/折畳み式)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付材質(キャスター)ゴム車(S付2個)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。キャスター付で移動もラクラク!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付材質(キャスター)ゴム車(S付2個)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X75mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X75mm

    TBC(タブチ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8121材質ステンレス形状ニップル質量(g)50種類ねじ込み継手
  • 軽量作業台(CK/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/直進安定金具無/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CK/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/直進安定金具無/折畳み式)

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。 キャスター付で移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)810キャスター75Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)ポリエステル均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(CK/150kg/スチール天板/H810/キャスター付/直進安定金具無/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CK/150kg/スチール天板/H810/キャスター付/直進安定金具無/折畳み式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。 キャスター付で移動もラクラク!! スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)810キャスター75Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm

    TBC(タブチ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8008材質ステンレス形状ニップル質量(g)35種類ねじ込み継手
  • 軽量作業台(CK/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/直進安定金具無/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CK/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/直進安定金具無/折畳み式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。 キャスター付で移動もラクラク!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)810キャスター75Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)サカエリューム均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付材質(キャスター)ゴム車(S付2個)キャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm

    TBC(タブチ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8119材質ステンレス形状ニップル質量(g)30種類ねじ込み継手
  • NW 変換ニップル コスモ・テック

    NW 変換ニップル

    コスモ・テック
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み白管継手 径違いニップル 桑名金属工業

    ねじ込み白管継手 径違いニップル

    桑名金属工業
    729税込802
    1個
    当日出荷
    粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。表面処理は環境負荷を軽減した「優めっき」(RoHS対応)を採用しています。
    用途水・油・蒸気・ガス用。トラスコ品番858-9035材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB)呼び径(B)1×3/4呼び径(A)25×20
  • ステンレス 両長ニップル 3/8X75mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/8X75mm

    TBC(タブチ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8010材質ステンレス形状ニップル質量(g)55種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

    TBC(タブチ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8041材質ステンレス形状ニップル質量(g)80種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X50mm

    TBC(タブチ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8040材質ステンレス形状ニップル質量(g)60種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 1/2X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/2X50mm

    TBC(タブチ)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7992材質ステンレス形状ニップル質量(g)45種類ねじ込み継手
  • インテリアフェイクグリーン HEADS(ヘッズ)

    インテリアフェイクグリーン

    HEADS(ヘッズ)
    3,398税込3,738
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    ストレチアの造花です。鉢とセットになった完成品なので、置くだけで簡単にディスプレイできます。フェイクグリーンだから水やりやお手入れの手間も一切不要。いつでも美しい状態を保てるため、忙しい店舗や施設でも安心してご利用いただけます。
    用途店舗装飾・インテリアグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×460素材ポリエチレン、陶器、木
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 両長ニップル 3/8X125mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/8X125mm

    TBC(タブチ)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8005材質ステンレス形状ニップル質量(g)100種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 3/8X200mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/8X200mm

    TBC(タブチ)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8007材質ステンレス形状ニップル質量(g)150種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 1/2X75mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/2X75mm

    TBC(タブチ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7994材質ステンレス形状ニップル質量(g)65種類ねじ込み継手
...