カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三菱電機(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- COOLER MASTER(3)
- ダイヘン(2)
- バクマ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イスカル(1)
- 北川鉄工所(1)
- ベッセル(1)
- GENTOS(1)
- KSフィルター(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「h36m03」の検索結果

ガス加温器
千代田精機¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15