ガス加温器
コンパクトなガス加温器です。
ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。
コンパクトで熱効率の良い構造を採用
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)
異常加熱防止機構内蔵
- 用途
- 高圧ガスボンベ用・装置用
- 材質(本体)
- C3771B
- 電圧(V)
- ヒーター:AC100(AC200も対応可)
- 常用圧力(MPa)
- CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下
- 適合ガス
- CO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2
- 設計圧力(MPa)
- 16.2
- 内容量
- 1台
関連資料:(1.77MB)
注意
※CO2ガスは7MPaを超える容器内圧時に使用すると温度降下が大きくなるため、流せる流量が極端に小さくなります。※最大流量を超えないようにご使用ください。
※サイフォン式容器への使用はできません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ
































