カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • THK(23)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • KITO(キトー)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 三菱(5)
  • KSフィルター(4)
  • 進電テクノロジー(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 沖電線(2)
  • 象印チェンブロック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr30」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機

    高圧用調整器(O2,N2,Ar等)

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
    形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
  • 高圧用調整器(He用) 千代田精機

    高圧用調整器(He用)

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1台
    23日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    仕様右高圧ガスの種類ヘリウム材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)